Descripción general
Descripción del fabricante
RABR 1+3/16 BRG
Especificaciones
- Número de cojineteRAL103PP
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Diámetro exterior2.4560 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial3350 lbf
- Capacidad de carga estática radial1560 lbf
- RPM Máx.2400 rpm
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material del cojineteAcero
- SerieRABR
- Número de pieza del dispositivo de bloqueoLS103K
- Número de Upc del fabricante87796109421
- UPC_NO087796109421
- Peso0.53 lb
- Altura total0.8130 pulg.
- Diámetro del eje1-3/16 pulg.
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad