Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno70 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Diámetro del círculo del perno177 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Diámetro de longitud total215 mm
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial6350 kgf
- Capacidad de carga estática radial4500 kgf
- Longitud a través del orificio74.6 mm
- Diámetro del piloto150 mm
- Separación de la unidad61.4 mm
- Tamaño del pernoM16
- SerieUCFC200
- Cojinete de repuestoUC214
- Tipo de carcasaGabinete de brida piloto
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO0808250257218
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt