Motion
40BB18H

Dodge
40BB18H

102070 Rueda dentada de cadena con rodillo - 40 Cadena, 0.5000 pulg. de paso, 0.6250 pulg. de calibre, 18 dientes, con dientes endurecidos
Artículo MI #00586620
No. Fabricante 40BB18H
Precio72.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
40BB18H

102070 Rueda dentada de cadena con rodillo - 40 Cadena, 0.5000 pulg. de paso, 0.6250 pulg. de calibre, 18 dientes, con dientes endurecidos
Artículo MI #00586620
No. Fabricante 40BB18H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio72.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40BB18H ALIMENTADOR SPKT 102070

Especificaciones

  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Ralentí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de dientes
    18
  • Número de cadena
    40
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Longitud a través del orificio
    0.7200 pulg.
  • Peso
    0.47 lb
  • Número de Upc del fabricante
    782475539963
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • UPC_NO
    782475539963
  • Número de catálogo del fabricante
    102070
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo