Descripción general
Descripción del fabricante
010-5017S CHAQUETA IDLER
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero sinterizado
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro interno0.6350 pulg.
- Número de cadena50
- Número de dientes17
- Diámetro exterior3.7290 pulg.
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Peso0.66 lb
- Número de Upc del fabricante087796062313
- UPC_NO087796062313
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad