Descripción general
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro interno0.6350 pulg.
- Número de cadena60
- Número de dientes15
- Diámetro exterior3.6070 pulg.
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Peso0.92 lb
- Número de Upc del fabricante087796062320
- UPC_NO087796062320
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor