Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA
- Número de ranuras de correa1
- Diámetro interno0.3940 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Tipo de cojineteUn cojinete de bolas
- Material de la poleaAcero
- Tipo de concentradorPlano
- Con bridasCon bridas
- Longitud a través del orificio0.72 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Tipo de cierre del cojineteSellado
- Número de Upc del fabricante087796062191
- UPC_NO087796062191
- Peso0.32 lb
- Tipo de productoPoleas intermedias con correa en V
- Número de ranuras1
- MaterialAcero prensado