Motion
10874
Polea intermedia con correa en V - Sección de banda A, ranura 1, orificio 0.6693 pulg., diámetro exterior 4.0000 pulg., orificio pasante de longitud 0.7200 pulg.
Artículo MI #00586641
No. Fabricante 10874
Precio112.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea intermedia con correa en V - Sección de banda A, ranura 1, orificio 0.6693 pulg., diámetro exterior 4.0000 pulg., orificio pasante de longitud 0.7200 pulg.
Artículo MI #00586641
No. Fabricante 10874
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
Precio112.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10874 BRG

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A
  • Número de ranuras de correa
    1
  • Diámetro interno
    0.6693 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    7/8 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Un cojinete de bolas
  • Material de la polea
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Plano
  • Con bridas
    Con bridas
  • Longitud a través del orificio
    0.72 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de cierre del cojinete
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    087796062184
  • UPC_NO
    087796062184
  • Peso
    1.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas intermedias con correa en V
  • Número de ranuras
    1
  • Material
    Acero prensado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo