Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaB, C
- Número de ranuras de correa1
- Diámetro interno0.6350 pulg.
- Diámetro exterior7.3125 pulg.
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Tipo de cojineteUn cojinete de bolas
- Material de la poleaAcero
- Tipo de concentradorPlano
- Con bridasCon bridas
- Longitud a través del orificio0.7200 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Tipo de cierre del cojineteSellado
- Número de Upc del fabricante087796062276
- UPC_NO087796062276
- Peso2.47 lb
- Tipo de productoPoleas intermedias con correa en V
- Número de ranuras1
- MaterialAcero prensado