Motion
B8012H
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 80 / 1 pulg., 1 hebra, 0.7500 pulg. calibre, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00586653
No. Fabricante B8012H
Precio90.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 80 / 1 pulg., 1 hebra, 0.7500 pulg. calibre, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00586653
No. Fabricante B8012H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio90.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B8012H SPKT Y BRG

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de dientes
    12
  • Número de cadena
    80
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro exterior
    4.3300 pulg.
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Longitud a través del orificio
    0.5720 pulg.
  • Paso
    1.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo