Descripción general
- Ruedas guía de la rueda dentada con cojinetes de bolas y dientes endurecidos
- No debe utilizarse con los apretadores de transmisión
- Hierro fundido
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de dientes12
- Número de cadenaN.o 80, 1 pulg. Cadena ANSI de paso
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro de paso3.8640 pulg.
- Diámetro exterior4.3300 pulg.
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Longitud a través del orificio0.6200 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Peso1.41 lb
- Número de Upc del fabricante662289184644
- UPC_NO662289184644
- Número de catálogo del fabricanteHB80A12X3/4 AIRE LIBRE
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero