Motion
012 8012S
Rueda dentada intermedia - 80 / 1 pulg., 0.7500 pulg. de calibre, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00586656
No. Fabricante 012 8012S
Precio210.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada intermedia - 80 / 1 pulg., 0.7500 pulg. de calibre, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00586656
No. Fabricante 012 8012S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$210.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
012-8012S CHAQUETA IDLER

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de cadena
    80
  • Número de dientes
    12
  • Diámetro exterior
    4.3470 pulg.
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Peso
    1.49 lb
  • Número de Upc del fabricante
    087796119079
  • UPC_NO
    087796119079
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo