Descripción general
Especificaciones
- Ancho de la correa1.0000 pulg.
- Diámetro internoDe 0.6350 a 0.6400 pulg.
- Ancho de la cara1.4375 pulg.
- Diámetro exterior6.2500 pulg.
- Tipo de superficie planaPlano
- Con bridasCon bridas
- Material de la poleaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro de la cara5-1/2 pulg.
- Ancho de superficie plana1 pulg.
- Número de Upc del fabricante087796062252
- Peso1.70 lb