Descripción general
Especificaciones
- Ancho de la correa1.5000 pulg.
- Diámetro internoDe 0.5100 a 0.5150 pulg.
- Ancho de la cara1.9063 pulg.
- Diámetro exterior8.7500 pulg.
- Tipo de superficie planaPlano
- Con bridasCon bridas
- Material de la poleaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro de la cara8 pulg.
- Ancho de superficie plana1-1/2 pulg.
- Número de Upc del fabricante087796118881
- UPC_NO087796118881
- Peso3.64 lb