Motion
010 10731
Polea de banda plana intermedia - 1.5000 pulg. de ancho de banda, 0.6350 a 0.6400 pulg. de orificio, 1.9063 pulg. de ancho de cara, 8.7500 pulg. de diámetro exterior, material de acero
Artículo MI #00586676
No. Fabricante 010 10731
Precio155.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de banda plana intermedia - 1.5000 pulg. de ancho de banda, 0.6350 a 0.6400 pulg. de orificio, 1.9063 pulg. de ancho de cara, 8.7500 pulg. de diámetro exterior, material de acero
Artículo MI #00586676
No. Fabricante 010 10731

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$155.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
010-10731 POLEA IDLER

Especificaciones

  • Ancho de la correa
    1.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    De 0.6350 a 0.6400 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.9063 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • Tipo de superficie plana
    Plano
  • Con bridas
    Con bridas
  • Material de la polea
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro de la cara
    8 pulg.
  • Ancho de superficie plana
    1-1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    087796062269
  • Peso
    3.25 libras, 3.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo