Motion
1 7/16 UNIDAD B/P11372

Timken (Fafnir)
1 7/16 UNIT B/P11372

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de polvo metálico, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00586695
No. Fabricante 1 7/16 UNIT B/P11372
Precio496.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
1 7/16 UNIT B/P11372

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de polvo metálico, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00586695
No. Fabricante 1 7/16 UNIT B/P11372
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
Precio496.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B/P 11372 1-7/16 BRG TEXTIL

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Metal en polvo
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • UPC_NO
    087796110427
  • Número de Upc del fabricante
    087796110427
  • Peso
    0.79 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo