Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno75 mm
- País de origenJP
- Espaciado de ranura192 mm
- Material del selloGoma de nitrilo
- Número de estructura compatibleT315D1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro del orificio1.8125 pulg., 46.0 mm
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de selloContacto
- Entre ancho de fotograma7.5625 pulg., 192.0 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Ancho del cuerpo3.5312 pulg.; 90.0 mm
- Longitud total262 mm
- Altura total8.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general82 mm
- SerieUCT
- Cojinete de repuestoUC315D1
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- LubricaciónRelubricable
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.1900 rpm
- Capacidad de carga estática radial17300 lbf
- Número de catálogo del fabricanteUCT315D1
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante4547359229776
- Peso29 lb
- ID de la carcasaT315D1
- Capacidad de carga dinámica radial25400 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.