Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno65 mm
- País de origenJP
- Espaciado de ranura170 mm
- Material del selloGoma de nitrilo
- Número de estructura compatibleT313D1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro del orificio1.6875 pulg., 43.0 mm
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de selloContacto
- Entre ancho de fotograma6.6875 pulg., 170.0 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Ancho del cuerpo3.1562 pulg.; 80.0 mm
- Longitud total238 mm
- Altura total190 mm
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general75 mm
- Cojinete de repuestoUC313D1
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRonda
- LubricaciónRelubricable
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.2200 rpm
- Capacidad de carga estática radial13500 lbf
- Número de catálogo del fabricanteUCT313D1
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante4547359229714
- Peso21 lb
- Código de armonización8483.20.4040
- ID de la carcasaT313D1
- Capacidad de carga dinámica radial20800 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.