1 UNIDAD B/P12143

Timken (Fafnir)
1 UNIT B/P12143

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de metal en polvo
Artículo MI #00586708
No. Fabricante 1 UNIT B/P12143
Precio202.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
1 UNIT B/P12143

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de metal en polvo
Artículo MI #00586708
No. Fabricante 1 UNIT B/P12143

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$202.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B/P 12143 BRG TEXTIL

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Material de la carcasa
    Metal en polvo
  • Ancho general
    2.8100 pulg.
  • UPC_NO
    087796118355
  • Número de Upc del fabricante
    087796118355
  • Peso
    0.34 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo