Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno40 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 157 mm a 186 mm
- Línea central de base a orificio60 mm
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total116 mm
- Longitud total220 mm
- Ancho de la base60 mm
- Ancho general63 mm
- Tamaño del pernoM14
- Capacidad de carga dinámica radial4150 kgf
- Capacidad de carga estática radial2440 kgf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieUCP300
- Cojinete de repuestoUC308
- UPC_NO0808250207138
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas