UCP318

NTN
UCP318

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 90 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00586724
No. Fabricante UCP318
Precio1,547.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP318

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 90 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00586724
No. Fabricante UCP318
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
Precio1,547.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP318 BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    90 mm
  • Número de cojinete
    UC318
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • ID de la carcasa
    P318
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • País de origen
    JP
  • Altura total
    235 mm
  • Longitud total
    430 mm
  • Ancho de la base
    4.3437 pulg., 110.0 mm
  • Ancho general
    111 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24100 lbf
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Serie
    UCP3
  • Cojinete de repuesto
    UC318
  • UPC_NO
    4547359226737
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359226737
  • Peso
    51.82 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo