Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno130 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 458 mm a 502 mm
- Línea central de base a orificio180 mm
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total355 mm
- Longitud total600 mm
- Ancho de la base140 mm
- Ancho general151 mm
- Tamaño del pernoM33
- Capacidad de carga dinámica radial23400 kgf
- Capacidad de carga estática radial21900 kgf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieUCP300
- Cojinete de repuestoUC326
- UPC_NO0808250279432
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas