UCP319
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 95 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00586730
No. Fabricante UCP319
Precio1,354.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 95 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00586730
No. Fabricante UCP319
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
Su precio$1,354.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP319 95MM BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 337 mm a 380 mm
  • Línea central de base a orificio
    125 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    253 mm
  • Longitud total
    470 mm
  • Ancho de la base
    120 mm
  • Ancho general
    122 mm
  • Tamaño del perno
    M30
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15600 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    12100 kgf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    UCP300
  • Cojinete de repuesto
    UC319
  • UPC_NO
    0808250276578
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo