Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno85 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 236 mm a 260 mm
- Línea central de base a orificio95.20 mm
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total187 mm
- Longitud total310 mm
- Ancho de la base83 mm
- Ancho general93.1 mm
- Tamaño del pernoM20
- Capacidad de carga dinámica radial8500 kgf
- Capacidad de carga estática radial6300 kgf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieUCP200
- Cojinete de repuestoUC217
- UPC_NO0808250267101
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas