Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno70 mm
- Espaciado de ranura140 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Longitud total252 mm
- Altura total202 mm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieUCT300
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteUCT314
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250268948
- UPC_NO0808250268948
- Capacidad de carga dinámica radial10600 kgf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida