Descripción general
Descripción del fabricante
YA 010 RR BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior1.5748 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general0.9375 pulg.
- Ancho del anillo exterior13 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior23.8 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.6140 rpm
- Tipo de selloCubierta estrecha
- SerieYA-RR
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- UPC_NO087796053076
- Peso0.19 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad