Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 1/2 in, servicio estándar, OD esférico, no relubricable, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior1.5748 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.5118 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- RPM Máx.12000 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tamaño de la rosca#10-32
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327149697
- UPC_NO662327149697
- Peso0.25 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola