Descripción general
Descripción del fabricante
U223NL BRG y SS U223NL
- Rodamiento de bolas no montado de 1 7/16", servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, no relubricable, diámetro exterior esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1 7/16 pulg.
- Diámetro exterior2.8346 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.7480 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Ancho del anillo interior1.7656 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4470 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4800 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tamaño de la rosca#5/16-24
- Número de Upc del fabricante662327149840
- UPC_NO662327149840
- Peso1.22 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad