U224NL
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00586822
No. Fabricante U224NL
Precio689.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00586822
No. Fabricante U224NL
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
Precio689.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
U224NL BRG y SS U224NL
  • 1 1/2 in sin montar, no relubricable, diámetro exterior esférico, cojinete de bolas, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.8661 pulg.
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    1.9063 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lbf
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tamaño de la rosca
    #5/16-24
  • Número de Upc del fabricante
    662327149857
  • UPC_NO
    662327149857
  • Peso
    1.55 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo