Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 11/16 in, Rendimiento estándar, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, Relubricable, OD esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno11/16 pulg.
- Diámetro exterior1.5748 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.5118 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Ancho del anillo interior1.0940 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial1820 lbf
- Capacidad de carga estática radial1110 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.9000 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Número de Upc del fabricante662327152901
- UPC_NO662327152901
- Peso0.29 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola