YG212NL
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 3.0000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00586874
No. Fabricante YG212NL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 3.0000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00586874
No. Fabricante YG212NL
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
YG212NL BRG&COL YG212NL
  • Rodamiento de bolas no montado de 3/4 in, Rendimiento estándar, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, Relubricable, OD esférico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8504 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.5906 pulg.
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    1.3440 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lbf
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    662327152918
  • UPC_NO
    662327152918
  • Peso
    0.50 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo