YG216NL
Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. OD, 3.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #00586880
No. Fabricante YG216NL
Precio91.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. OD, 3.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #00586880
No. Fabricante YG216NL
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
Su precio$91.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YG216NL BRG&COL YG216NL
  • Rodamiento de bolas no montado de 1 in, de uso estándar, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un labio, diámetro exterior esférico, relubricable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.5906 pulg.
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    1.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    9600 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Longitud del orificio
    1.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    662327152963
  • UPC_NO
    662327152963
  • Peso
    0.61 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo