Descripción general
- Rodamiento de bolas de 1 1/2 in sin montar, Rendimiento estándar, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, Relubricable
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1 1/2 pulg.
- Diámetro exterior3.1496 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.8661 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Ancho del anillo interior1.6880 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de jaulaNailon
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.6000 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Longitud del orificio2.2188 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Número de Upc del fabricante662327153090
- UPC_NO662327153090
- Peso1.83 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola