YG226NL
Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio recto, 1-5/8 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00586893
No. Fabricante YG226NL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio recto, 1-5/8 pulg. Diámetro del orificio, 3.3465 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00586893
No. Fabricante YG226NL
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
YG226NL BRG&COL YG226NL
  • Rodamiento de bolas no montado de 1 5/8 in, de uso estándar, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio, diámetro exterior esférico, relubricable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.8661 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.6880 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lbf
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    53330 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Longitud del orificio
    2.2188 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    662327153120
  • UPC_NO
    662327153120
  • Peso
    1.98 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo