Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 2 in, de uso estándar, relubricable, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2 pulg.
- Diámetro exterior3.9370 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.9843 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.1880 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6570 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de jaulaNailon
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4360 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Longitud del orificio2.8125 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Número de Upc del fabricante662327153212
- UPC_NO662327153212
- Peso3.50 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola