10415921
Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 2 3/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. OD, 5.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #00586905
No. Fabricante 10415921
Precio249.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 2 3/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. OD, 5.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #00586905
No. Fabricante 10415921
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
Su precio$249.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YG235NL BRG&COL YG235NL
  • Rodamiento de bolas no montado de 2 3/16 in, de uso estándar, relubricable, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2 3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.9843 pulg.
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    2.1880 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lbf
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    4360 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Longitud del orificio
    2.8125 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    662327153236
  • UPC_NO
    662327153236
  • Peso
    3.00 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo