Descripción general
- Rodamiento de bolas de 1 in sin montar, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura, diámetro exterior esférico, relubricable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior2.0472 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.5906 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.3594 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial2430 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.9600 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tamaño de la rosca#1/4-28
- Número de Upc del fabricante662327149307
- UPC_NO662327149307
- Peso0.42 lb