Descripción general
- Rodamiento de bolas de 1 1/4 in sin montar, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura, relubricable, diámetro exterior esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1 1/4 pulg.
- Diámetro exterior2.8346 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.7480 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Ancho del anillo interior1.7656 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial4470 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.6850 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tamaño de la rosca#5/16-24
- Número de Upc del fabricante662327149369
- UPC_NO662327149369
- Peso1.25 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola