Descripción general
Descripción del fabricante
UG239HL BRG y SS UG239HL
- Rodamiento de bolas de 2 7/16 in sin montar, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura, relubricable, diámetro exterior esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2 7/16 pulg.
- Diámetro exterior4.3307 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior1.0630 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Ancho del anillo interior2.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial9110 lbf
- Capacidad de carga estática radial8080 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4000 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tamaño de la rosca#3/8-24
- Número de Upc del fabricante662327149604
- UPC_NO662327149604
- Peso3.12 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad