UG216NL
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. Diámetro de orificio, 2.0472 pulg. OD, 2.5000 pulg. de ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00586959
No. Fabricante UG216NL
Price$137.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. Diámetro de orificio, 2.0472 pulg. OD, 2.5000 pulg. de ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00586959
No. Fabricante UG216NL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$137.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UG216NL BRG y SS UG216NL
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1", de uso estándar, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un labio, diámetro exterior esférico, relubricable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.5906 pulg.
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    1.3594 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tamaño de la rosca
    #1/4-28
  • Número de Upc del fabricante
    662327149314
  • UPC_NO
    662327149314
  • Peso
    0.40 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo