Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 1/4 in, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, relubricable, diámetro exterior esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1 1/4 pulg.
- Diámetro exterior2.4409 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.7087 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Ancho del anillo interior1.5625 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial3380 lbf
- Capacidad de carga estática radial2530 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5600 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tamaño de la rosca#1/4-28
- Número de Upc del fabricante662327149192
- UPC_NO662327149192
- Peso0.64 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola