Descripción general
Descripción del fabricante
UG227NL BRG y SS UG227NL
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 11/16 in, servicio estándar, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, diámetro exterior esférico, relubricable
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1 11/16 pulg.
- Diámetro exterior3.3465 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.8661 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Ancho del anillo interior2.0313 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial5670 lbf
- Capacidad de carga estática radial4590 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4000 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tamaño de la rosca#5/16-24
- Número de Upc del fabricante662327149482
- UPC_NO662327149482
- Peso1.68 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad