UG232NL
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 5.0000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00586980
No. Fabricante UG232NL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 5.0000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00586980
No. Fabricante UG232NL
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
UG232NL BRG y SS UG232NL
  • Rodamiento de bolas de 2 in sin montar, de uso estándar, relubricable, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.9843 pulg.
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    2.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tamaño de la rosca
    #3/8-24
  • Número de Upc del fabricante
    662327149543
  • UPC_NO
    662327149543
  • Peso
    2.70 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo