Descripción general
Descripción del fabricante
UG312L BRG&COL UG312L
- Rodamiento de bolas sin montar de 3/4 in, para servicios pesados, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior2.0472 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.7874 pulg.
- Tipo de servicioBrazalete de bolas de uso intensivo
- Ancho del anillo interior1.4688 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial2780 lbf
- Capacidad de carga estática radial1770 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.10950 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Número de Upc del fabricante662327962838
- UPC_NO662327962838
- Peso1.00 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad