Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 2 3/16 in, de uso estándar, no relubricable, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, diámetro exterior esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Diámetro exterior3.9370 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.9843 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7540 lbf
- Capacidad de carga estática radial6570 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3200 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tamaño de la rosca#3/8-24
- Número de Upc del fabricante662327149949
- UPC_NO662327149949
- Peso2.44 lb