UG316L
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. de diámetro de orificio, 2.4409 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de ancho, servicio medio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00587005
No. Fabricante UG316L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1 pulg. de diámetro de orificio, 2.4409 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de ancho, servicio medio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00587005
No. Fabricante UG316L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
UG316L BRG&COL UG316L
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1", para servicios pesados, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.8661 pulg.
  • Tipo de servicio
    Brazalete de bolas de uso intensivo
  • Ancho del anillo interior
    1.6719 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2450 lbf
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    9350 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    662327882792
  • UPC_NO
    662327882792
  • Peso
    1.00 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo