Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 3/16 in, para servicios pesados, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1 3/16 pulg.
- Diámetro exterior2.8346 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.9449 pulg.
- Tipo de servicioBrazalete de bolas de uso intensivo
- Ancho del anillo interior1.9219 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial4870 lbf
- Capacidad de carga estática radial3530 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.8300 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- UPC_NO662327883157
- Peso1.49 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola