UG327L
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-11/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 5.0000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00587015
No. Fabricante UG327L
Price$474.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-11/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 5.0000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00587015
No. Fabricante UG327L
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
Su precio$474.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UG327L BRG&COL UG327L
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1 11/16 in, para servicios pesados, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    1.1811 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.5938 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7110 lbf
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    6200 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    662327735029
  • UPC_NO
    662327735029
  • Peso
    3.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo