Descripción general
Descripción del fabricante
UG328L BRG&COL UG328L
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 3/4 in, para servicios pesados, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1 3/4 pulg.
- Diámetro exterior3.9370 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior1.1811 pulg.
- Tipo de servicioBrazalete de bolas de uso intensivo
- Ancho del anillo interior2.5938 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial9160 lbf
- Capacidad de carga estática radial7110 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.6200 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Número de Upc del fabricante662327735036
- UPC_NO662327735036
- Peso3.70 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad