UG331L
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 5.0000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00587017
No. Fabricante UG331L
Precio482.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 5.0000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00587017
No. Fabricante UG331L
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
Su precio$482.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UG331L BRG&COL UG331L
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1 15/16 in, para servicios pesados, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1 15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    1.2598 pulg.
  • Tipo de servicio
    Brazalete de bolas de uso intensivo
  • Ancho del anillo interior
    2.8125 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8500 lbf
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    662327707910
  • UPC_NO
    662327707910
  • Peso
    2.12 kg
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo