Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 2 7/16 in, para servicios pesados, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2 7/16 pulg.
- Diámetro exterior5.1181 pulg.
- Ancho general4.1300 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior1.4173 pulg.
- Tipo de servicioBrazalete de bolas de uso intensivo
- Ancho del anillo interior3.3125 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial14100 lbf
- Capacidad de carga estática radial11700 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4450 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Número de Upc del fabricante662327708313
- UPC_NO662327708313
- Peso7.32 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola